Eriks

Corps de niveau réflexe fig. 7005 acier/ borosilicate plat longueur de verre 165 mm

  • ERIKS:12615764
Image 1
Ajouter à la liste

529,00 €/ Unitéhors TVA

640,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
7005
Modèle
Corps de niveau d'indicateur de niveau
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A 105
Matériau du verre
Verre borosilicate
Pression de service maximum
22 bar
Largeur
34 mm
Epaisseur du verre
17 mm
Longueur de verre
165 mm
Taille du corps du niveau
3
Température maximum de service
220 °C