Eriks

Connexion d’arbre unilatérale, SGFlex-3FS Série, GK-10327

  • ERIKS:14998078
Image 1
Ajouter à la liste

1 116,96 €/ Unitéhors TVA

1 351,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SGFlex-3F
Type
Flexible Coupling
Couple de rotation nominal
3240 Nm
Détection de mouvemant axial +/-
1.9 mm
Mouvement radial +/-
1.4 mm
Diamètre intérieur
127 mm
Diamètre intérieur
5 in
Diamètre extérieur
281 mm
Cercle de perçage
220 mm
Vitesse de rotation max.
3500
Longueur
155 mm