Eriks

Connexion d’arbre unilatérale, SGFlex-3FS Série, GK-10320

  • ERIKS:14998075
Image 1
Ajouter à la liste

274,78 €/ Unitéhors TVA

332,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SGFlex-3F
Type
Flexible Coupling
Couple de rotation nominal
740 Nm
Détection de mouvemant axial +/-
1 mm
Mouvement radial +/-
0.7 mm
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre intérieur
2.75 in
Diamètre extérieur
162 mm
Cercle de perçage
120 mm
Vitesse de rotation max.
5800
Longueur
90 mm