735,37 €/ Unitéhors TVA
889,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SGFlex-3F |
Type | Flexible Coupling |
Couple de rotation nominal | 2040 Nm |
Détection de mouvemant axial +/- | 1.5 mm |
Mouvement radial +/- | 1 mm |
Diamètre intérieur | 102 mm |
Diamètre intérieur | 4 in |
Diamètre extérieur | 237 mm |
Cercle de perçage | 180 mm |
Vitesse de rotation max. | 4200 |
Longueur | 125 mm |