215,97 €/ Unitéhors TVA
261,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SGFlex-3F |
Type | Flexible Coupling |
Couple de rotation nominal | 420 Nm |
Détection de mouvemant axial +/- | 0.8 mm |
Mouvement radial +/- | 0.7 mm |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre intérieur | 2.3125 in |
Diamètre extérieur | 132 mm |
Cercle de perçage | 96 mm |
Vitesse de rotation max. | 6700 |
Longueur | 74 mm |