192,16 €/ Unitéhors TVA
232,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SGFlex-3F |
Type | Flexible Coupling |
Couple de rotation nominal | 210 Nm |
Détection de mouvemant axial +/- | 0.6 mm |
Mouvement radial +/- | 0.3 mm |
Diamètre intérieur | 42 mm |
Diamètre intérieur | 1.625 in |
Diamètre extérieur | 101 mm |
Cercle de perçage | 75 mm |
Vitesse de rotation max. | 7200 |
Longueur | 60 mm |