Eriks

Connexion d’arbre, SGFlex-3FD Série, GK-10510

  • ERIKS:14998049
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SGFlex-3F
Type
Flexible Coupling
Couple de rotation nominal
210 Nm
Détection de mouvemant axial +/-
0.6 mm
Mouvement radial +/-
0.3 mm
Diamètre intérieur
42 mm
Diamètre intérieur
1.625 in
Diamètre extérieur
101 mm
Cercle de perçage
75 mm
Vitesse de rotation max.
7200
Longueur
60 mm