Eriks

Connexion d’arbre, SGFlex-3FD Série, GK-10324

  • ERIKS:14998053
Image 1
Ajouter à la liste

944,92 €/ Unitéhors TVA

1 143,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SGFlex-3F
Type
Flexible Coupling
Couple de rotation nominal
2040 Nm
Détection de mouvemant axial +/-
1.5 mm
Mouvement radial +/-
1 mm
Diamètre intérieur
102 mm
Diamètre intérieur
4 in
Diamètre extérieur
237 mm
Cercle de perçage
180 mm
Vitesse de rotation max.
4200
Longueur
125 mm