Eriks

Connexion arbre-volant, SGFlex-3FF Série, GK-10340

  • ERIKS:14998097
Image 1
Ajouter à la liste

1 945,67 €/ Unitéhors TVA

2 354,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SGFlex-3F
Type
Flexible Coupling
Couple de rotation nominal
3240 Nm
Détection de mouvemant axial +/-
1.9 mm
Mouvement radial +/-
1.4 mm
Diamètre intérieur
127 mm
Diamètre intérieur
5 in
Diamètre extérieur
281 mm
Cercle de perçage
220 mm
Vitesse de rotation max.
3500
Longueur
155 mm