Eriks

Connexion arbre-volant, SGFlex-3FF Série, GK-10336

  • ERIKS:14998093
Image 1
Ajouter à la liste

1 187,92 €/ Unitéhors TVA

1 437,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SGFlex-3F
Type
Flexible Coupling
Couple de rotation nominal
1400 Nm
Détection de mouvemant axial +/-
1.2 mm
Mouvement radial +/-
0.6 mm
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre intérieur
3.125 in
Diamètre extérieur
195 mm
Cercle de perçage
140 mm
Vitesse de rotation max.
5100
Longueur
105 mm