Eriks

Connexion arbre-volant, SGFlex-3FF Série, GK-10333

  • ERIKS:14998090
Image 1
Ajouter à la liste

747,44 €/ Unitéhors TVA

904,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SGFlex-3F
Type
Flexible Coupling
Couple de rotation nominal
740 Nm
Détection de mouvemant axial +/-
1 mm
Mouvement radial +/-
0.7 mm
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre intérieur
2.75 in
Diamètre extérieur
162 mm
Cercle de perçage
120 mm
Vitesse de rotation max.
5800
Longueur
90 mm