626,40 €/ Unitéhors TVA
757,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SGFlex-3F |
Type | Flexible Coupling |
Couple de rotation nominal | 740 Nm |
Détection de mouvemant axial +/- | 1 mm |
Mouvement radial +/- | 0.7 mm |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre intérieur | 2.75 in |
Diamètre extérieur | 162 mm |
Cercle de perçage | 120 mm |
Vitesse de rotation max. | 5800 |
Longueur | 90 mm |