Eriks

Connexion arbre-volant, SGFlex-3FF Série, GK-10329

  • ERIKS:14998087
Image 1
Ajouter à la liste

548,13 €/ Unitéhors TVA

663,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SGFlex-3F
Type
Flexible Coupling
Couple de rotation nominal
420 Nm
Détection de mouvemant axial +/-
0.8 mm
Mouvement radial +/-
0.7 mm
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre intérieur
2.3125 in
Diamètre extérieur
132 mm
Cercle de perçage
96 mm
Vitesse de rotation max.
6700
Longueur
71 mm