Eriks

Connexion arbre-volant, SGFlex-3FF Série, GA000-029

  • ERIKS:14998044
Image 1
Ajouter à la liste

83,27 €/ Unitéhors TVA

100,76 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SGFlex
Type
Flexible Coupling
Couple de rotation nominal
420 Nm
Détection de mouvemant axial +/-
0.8 mm
Mouvement radial +/-
0.7 mm
Cercle de perçage
96 mm
Vitesse de rotation max.
6700