Eriks

Connexion arbre-volant, SGFlex-3FF Série, GA000-027

  • ERIKS:14998047
Image 1
Ajouter à la liste

337,53 €/ Unitéhors TVA

408,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SGFlex
Type
Flexible Coupling
Couple de rotation nominal
2040 Nm
Détection de mouvemant axial +/-
1.5 mm
Mouvement radial +/-
1 mm
Cercle de perçage
180 mm
Vitesse de rotation max.
4200