65,26 €/ Unitéhors TVA
78,96 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SGFlex |
Type | Flexible Coupling |
Couple de rotation nominal | 210 Nm |
Détection de mouvemant axial +/- | 0.6 mm |
Mouvement radial +/- | 0.3 mm |
Cercle de perçage | 75 mm |
Vitesse de rotation max. | 7200 |