200,26 €/ Unitéhors TVA
242,31 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SGFlex |
Type | Flexible Coupling |
Couple de rotation nominal | 1400 Nm |
Détection de mouvemant axial +/- | 1.2 mm |
Mouvement radial +/- | 0.6 mm |
Cercle de perçage | 140 mm |
Vitesse de rotation max. | 5100 |