Eriks

Connexion arbre-volant, SGFlex-3FF Série, GA000-015

  • ERIKS:14998045
Image 1
Ajouter à la liste

139,51 €/ Unitéhors TVA

168,81 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SGFlex
Type
Flexible Coupling
Couple de rotation nominal
740 Nm
Détection de mouvemant axial +/-
1 mm
Mouvement radial +/-
0.7 mm
Cercle de perçage
120 mm
Vitesse de rotation max.
5800