443,29 €/ Unitéhors TVA
536,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SGFlex |
Type | Flexible Coupling |
Couple de rotation nominal | 3240 Nm |
Détection de mouvemant axial +/- | 1.9 mm |
Mouvement radial +/- | 1.4 mm |
Cercle de perçage | 220 mm |
Vitesse de rotation max. | 3500 |