Eriks

Connecteur POM, té, élément de connexion, tube 6mm

  • ERIKS:13960495
Image 1
Tee union composite push-in fitting.
Ajouter à la liste

5,10 €/ Unitéhors TVA

6,17 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

70 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EPE
Constructeur ID
EPE6-FX
Forme
Forme T
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Pression de service
de -0.99 jusqu'à 18 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé
Type tube
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 301 (1.4310)
C
15.3 mm
D
6
d
3.3
E
19 mm
X
12