4,84 €/ Unitéhors TVA
5,86 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
1340 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | EPE |
Constructeur ID | EPE4-FX |
Forme | Forme T |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Pression de service | de -0.99 jusqu'à 18 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 70 °C |
Fluide | Air comprimé |
Type tube | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 301 (1.4310) |
C | 15.4 mm |
D | 4 |
d | 3.3 |
E | 18.5 mm |
X | 10 |