Eriks

Connecteur POM, réduction simple, connecteur 8mm x tube 6mm

  • ERIKS:13960514
Image 1
Reducer composite push-in fitting.
Ajouter à la liste

2,45 €/ Unitéhors TVA

2,96 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

170 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EPGJ
Constructeur ID
EPGJ8-6-FX
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Diamètre extérieur de la queue
8 mm
Pression de service
de -0.99 jusqu'à 18 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé
Type tube
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 301 (1.4310)
B
41.6 mm
C1
18
C2
15.9
D1
8 mm
D2
6 mm
X
14