Eriks

Connecteur POM, droit, élément de connexion, réduction simple, tube 16 mm x 12 mm

  • ERIKS:13960504
Image 1
Union reducer composite push-in fitting.
Ajouter à la liste

5,02 €/ Unitéhors TVA

6,07 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

85 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EPG
Constructeur ID
EPG10-8-FX
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
8 mm
Pression de service
de -0.99 jusqu'à 18 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé
Type tube
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 301 (1.4310)
B
39.4 mm
C1
20.5
C2
17.8
D1
10 mm
D2
8 mm
X1
17
X2
14