7,27 €/ Unitéhors TVA
8,80 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | EPG |
Constructeur ID | EPG12-8-FX |
Forme | Forme droit |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Diamètre extérieur du tube inégal | 8 mm |
Pression de service | de -0.99 jusqu'à 18 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 70 °C |
Fluide | Air comprimé |
Type tube | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 301 (1.4310) |
B | 43.8 mm |
C1 | 22.6 |
C2 | 17.8 |
D1 | 12 mm |
D2 | 8 mm |
X1 | 20 |
X2 | 14 |