Eriks

Connecteur POM, droit, élément de connexion, réduction simple, tube 12 mm x 10 mm

  • ERIKS:13960505
Image 1
Union reducer composite push-in fitting.
Ajouter à la liste

7,27 €/ Unitéhors TVA

8,80 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EPG
Constructeur ID
EPG12-10-FX
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
10 mm
Pression de service
de -0.99 jusqu'à 18 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé
Type tube
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 301 (1.4310)
B
44.2 mm
C1
22.6
C2
20.5
D1
12 mm
D2
10 mm
X1
20
X2
17