Eriks

Connecteur, laiton nickelé/POM, pièce coudée, filet mâle R1/4" x tube 4 mm

  • ERIKS:13960549
Image 1
Ajouter à la liste

3,81 €/ Unitéhors TVA

4,61 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

90 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EPL
Constructeur ID
EPL4-02-FX
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -0.99 jusqu'à 18 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé
Type tube
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques
Pré-revêtement du filetage
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 301 (1.4310)
A
11
B
25.5 mm
C
14.9 mm
D
4
E
18.8 mm
H
14 in
R
1/4
X
10