Eriks

Connecteur, laiton nickelé/POM, pièce coudée, filet mâle G3/8" x tube 8 mm

  • ERIKS:13960568
Image 1
Ajouter à la liste

3,05 €/ Unitéhors TVA

3,69 €TVA incluse

53 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EPL
Constructeur ID
EPL8-G03-FX
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -0.99 jusqu'à 18 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé
Type tube
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 301 (1.4310)
A
7.5
B
29.1 mm
C
18.3 mm
D
8
E
22.5 mm
G
3/8
H
12 in
X
14