1,24 €/ Unitéhors TVA
1,50 €TVA incluse
89 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | EPC |
Constructeur ID | EPC4-01-FX |
Forme | Forme droit |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Pression de service | de -0.99 jusqu'à 20 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air comprimé |
Type tube | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques |
Pré-revêtement du filetage | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 301 (1.4310) |
A | 8 |
B | 20.3 mm |
C | 14.9 mm |
D | 4 |
H | 10 in |
H2 | 3 mm |
R | 1/8 |
X | 10 |