Eriks

Connecteur, laiton nickelé/POM, droit, filet mâle R1/8" x tube 10 mm

  • ERIKS:13960445
Image 1
Raccords enfichables réalisés dans un matériau "MIX", laiton et technopolymère. Cette ligne offre un raccord à un prix plus compétitif que la version en laiton, sans affecter les performances du raccord.
Ajouter à la liste

1,77 €/ Unitéhors TVA

2,14 €TVA incluse

75 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EPC
Constructeur ID
EPC10-01-FX
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de -0.99 jusqu'à 20 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé
Type tube
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques
Pré-revêtement du filetage
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 301 (1.4310)
A
8.5
B
30.8 mm
C
20.5 mm
D
10
H
17 in
H2
5 mm
R
1/8
X
17