Eriks

Connecteur, laiton nickelé/POM, droit, filet mâle M5 x tube 4 mm

  • ERIKS:13960467
Image 1
Raccords enfichables réalisés dans un matériau "MIX", laiton et technopolymère. Cette ligne offre un raccord à un prix plus compétitif que la version en laiton, sans affecter les performances du raccord.
Ajouter à la liste

2,44 €/ Unitéhors TVA

2,95 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

930 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EPC
Constructeur ID
EPC4-M5-FX
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5
Pression de service
de -0.99 jusqu'à 20 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé
Type tube
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 301 (1.4310)
A
4
B
20.8 mm
C
14.9 mm
D
4
H
10 in
H2
2 mm
R
M 5
X
10