2,98 €/ Unitéhors TVA
3,61 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
530 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | EPC |
Constructeur ID | EPC8-G02-FX |
Forme | Forme droit |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Pression de service | de -0.99 jusqu'à 20 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air comprimé |
Type tube | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 301 (1.4310) |
A | 18.2 |
B | 6.5 mm |
D | 8 |
G | 1/4 |
H | 14 in |
H2 | 6 mm |
L | 23 mm |
X | 14 |