Eriks

Connecteur, laiton nickelé/POM, droit, filet mâle G1/2" x tube 12 mm

  • ERIKS:13960457
Image 1
Raccords enfichables réalisés dans un matériau "MIX", laiton et technopolymère. Cette ligne offre un raccord à un prix plus compétitif que la version en laiton, sans affecter les performances du raccord.
Ajouter à la liste

3,14 €/ Unitéhors TVA

3,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EPC
Constructeur ID
EPC12-G04-FX
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/2
Pression de service
de -0.99 jusqu'à 20 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé
Type tube
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 301 (1.4310)
A
22.7
B
9.5 mm
D
12
G
1/2
H
21 in
H2
8 mm
L
30.8 mm
X
20