Eriks

Connecteur, laiton nickelé/POM, coude, filet mâle M5 x tube 6 mm

  • ERIKS:13960560
Image 1
Ajouter à la liste

2,55 €/ Unitéhors TVA

3,09 €TVA incluse

236 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EPL
Constructeur ID
EPL6-M5-FX
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5
Pression de service
de -0.99 jusqu'à 18 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé
Type tube
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 301 (1.4310)
A
4
B
17.5 mm
C
16 mm
D
6
E
18.8 mm
H
8 in
R
M 5
X
12