Eriks

Connecteur, laiton nickelé/POM, connecteur, pièce coudée, 4mm

  • ERIKS:13960574
Image 1
Ajouter à la liste

1,65 €/ Unitéhors TVA

2,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EPLJ
Constructeur ID
EPLJ4-FX
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Pression de service
de -0.99 jusqu'à 18 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé
Type tube
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 301 (1.4310)
A
17.5
B
14.9 mm
D
4
L
33 mm
P
11 mm
X
10