Eriks

Compensateur PTFE type 1003 noir DN 80

  • ERIKS:10040049
Image 1
Ajouter à la liste

441,90 €/ Unitéhors TVA

534,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1003
Couleur
Noir
Longueur totale
95 mm
Type
1003
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Exécution avec limiteur de mouvement
Oui
Matière du soufflet
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Diamètre nominale
DN80
Classe de pression de la bride
PN16
Matière de la bride
Acier au carbone
Détection de mouvemant axial +/-
25 mm
Détection de mouvemant latérale +/-
25 mm
Détection de mouvemant angulaire +/-
30 °
Antistatique
Oui