Eriks

Compensateur KS 316Ti/acier coulé L=224 PN16 DN50

  • ERIKS:10040035
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

153,90 €/ Unitéhors TVA

186,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
KS
Type
KS
Diamètre nominale
DN 50
Diamètre nominal intérieur de soufflet
2"
Longueur totale
224 mm
Classe de pression de soufflet
PN 16
Diamètre extérieur de paroi à souder
60.3 mm
Epaisseur de paroi à souder
2.9 mm
Longueur manchon à souder
60 mm
Exécution avec manchon intérieur
Non
Détection de mouvemant axial +
23 mm
Détection de mouvemant axial -
23 mm
Détection de mouvemant latérale +/-
14 mm
Détection de mouvemant angulaire +/-
25 °
Continuation de ressort axiale
70 N/mm
Effective surface du soufflet
28 cm²
Catégorie de qualité de soufflet
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Catégorie de qualité du manchon à souder
Acier