Eriks

Compensateur KS 316Ti/acier coulé L=151 PN16 DN20

  • ERIKS:10040031
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

116,10 €/ Unitéhors TVA

140,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
KS
Type
KS
Diamètre nominale
DN 20
Diamètre nominal intérieur de soufflet
3/4"
Longueur totale
151 mm
Classe de pression de soufflet
PN 16
Diamètre extérieur de paroi à souder
26.9 mm
Epaisseur de paroi à souder
2.3 mm
Longueur manchon à souder
50 mm
Exécution avec manchon intérieur
Non
Détection de mouvemant axial +
11 mm
Détection de mouvemant axial -
11 mm
Détection de mouvemant latérale +/-
6.5 mm
Détection de mouvemant angulaire +/-
30 °
Continuation de ressort axiale
28 N/mm
Effective surface du soufflet
5 cm²
Catégorie de qualité de soufflet
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Catégorie de qualité du manchon à souder
Acier