170,10 €/ Unitéhors TVA
205,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | KS |
Type | KS |
Diamètre nominale | DN 50 |
Diamètre nominal intérieur de soufflet | 2" |
Longueur totale | 224 mm |
Classe de pression de soufflet | PN 16 |
Diamètre extérieur de paroi à souder | 60.3 mm |
Epaisseur de paroi à souder | 2.9 mm |
Longueur manchon à souder | 60 mm |
Exécution avec manchon intérieur | Non |
Détection de mouvemant axial + | 23 mm |
Détection de mouvemant axial - | 23 mm |
Détection de mouvemant latérale +/- | 14 mm |
Détection de mouvemant angulaire +/- | 25 ° |
Continuation de ressort axiale | 70 N/mm |
Effective surface du soufflet | 28 cm² |
Catégorie de qualité de soufflet | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Catégorie de qualité du manchon à souder | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |