Eriks

Compensateur KS 316Ti/316Ti L=186 PN16 DN32

  • ERIKS:10040021
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

130,20 €/ Unitéhors TVA

157,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
KS
Type
KS
Diamètre nominale
DN 32
Diamètre nominal intérieur de soufflet
1.1/4"
Longueur totale
186 mm
Classe de pression de soufflet
PN 16
Diamètre extérieur de paroi à souder
42.4 mm
Epaisseur de paroi à souder
2.6 mm
Longueur manchon à souder
50 mm
Exécution avec manchon intérieur
Non
Détection de mouvemant axial +
13 mm
Détection de mouvemant axial -
13 mm
Détection de mouvemant latérale +/-
10 mm
Détection de mouvemant angulaire +/-
30 °
Continuation de ressort axiale
36 N/mm
Effective surface du soufflet
12 cm²
Catégorie de qualité de soufflet
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Catégorie de qualité du manchon à souder
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)