Eriks

Compensateur KS 316Ti/316Ti L=152 PN16 DN25

  • ERIKS:10040020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

119,70 €/ Unitéhors TVA

144,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
KS
Type
KS
Diamètre nominale
DN 25
Diamètre nominal intérieur de soufflet
1"
Longueur totale
152 mm
Classe de pression de soufflet
PN 16
Diamètre extérieur de paroi à souder
33.7 mm
Epaisseur de paroi à souder
2.6 mm
Longueur manchon à souder
50 mm
Exécution avec manchon intérieur
Non
Détection de mouvemant axial +
13 mm
Détection de mouvemant axial -
13 mm
Détection de mouvemant latérale +/-
6.5 mm
Détection de mouvemant angulaire +/-
30 °
Continuation de ressort axiale
24 N/mm
Effective surface du soufflet
8 cm²
Catégorie de qualité de soufflet
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Catégorie de qualité du manchon à souder
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)