Eriks

Compensateur KBFi 316Ti/acier coulé PN16 L=146 DN50

  • ERIKS:11031569
Image 1
Ajouter à la liste

330,90 €/ Unitéhors TVA

400,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
KBFi
Type
KBFI
Diamètre nominale
DN 50
Diamètre nominal intérieur de soufflet
2"
Longueur totale
146 mm
Classe de pression de soufflet
PN 16
Classe de pression de la bride
PN 16
Exécution avec manchon intérieur
Oui
Détection de mouvemant axial +
23 mm
Détection de mouvemant axial -
23 mm
Continuation de ressort axiale
70 N/mm
Diamètre intérieur de soufflet
50 mm
Diamètre extérieur de paroi à souder
70 mm
Effective surface du soufflet
28 cm²
Catégorie de qualité de soufflet
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Cercle de perçage de bride
125 mm
Nombre de trous de boulon
4
L'épaisseur de la bride
20 mm
Diamètre extérieur surface d'étanchéité
102 mm
Catégorie de qualité de la bride
Acier