432,90 €/ Unitéhors TVA
523,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | KBFi |
Type | KBFI |
Diamètre nominale | DN 80 |
Diamètre nominal intérieur de soufflet | 3" |
Longueur totale | 127 mm |
Classe de pression de soufflet | PN 16 |
Classe de pression de la bride | PN 16 |
Exécution avec manchon intérieur | Oui |
Détection de mouvemant axial + | 20 mm |
Détection de mouvemant axial - | 20 mm |
Continuation de ressort axiale | 73 N/mm |
Diamètre intérieur de soufflet | 79 mm |
Diamètre extérieur de paroi à souder | 104 mm |
Effective surface du soufflet | 66 cm² |
Catégorie de qualité de soufflet | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Cercle de perçage de bride | 160 mm |
Nombre de trous de boulon | 8 |
L'épaisseur de la bride | 20 mm |
Diamètre extérieur surface d'étanchéité | 138 mm |
Catégorie de qualité de la bride | Acier |