Eriks

Compensateur KBF 316Ti/acier coulé L=137 PN16 DN100

  • ERIKS:10040002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

287,10 €/ Unitéhors TVA

347,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
KBF
Type
KBF
Diamètre nominale
DN 100
Diamètre nominal intérieur de soufflet
4"
Longueur totale
137 mm
Classe de pression de soufflet
PN 16
Classe de pression de la bride
PN 16
Exécution avec manchon intérieur
Non
Détection de mouvemant axial +
20 mm
Détection de mouvemant axial -
20 mm
Détection de mouvemant latérale +/-
4 mm
Détection de mouvemant angulaire +/-
20 °
Continuation de ressort axiale
77 N/mm
Diamètre intérieur de soufflet
99 mm
Diamètre extérieur de paroi à souder
127 mm
Effective surface du soufflet
100 cm²
Catégorie de qualité de soufflet
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Cercle de perçage de bride
180 mm
Nombre de trous de boulon
8
L'épaisseur de la bride
22 mm
Diamètre extérieur surface d'étanchéité
158 mm
Catégorie de qualité de la bride
Acier