175,20 €/ Unitéhors TVA
211,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | KBF |
Type | KBF |
Diamètre nominale | DN 40 |
Diamètre nominal intérieur de soufflet | 1.1/2" |
Longueur totale | 132 mm |
Classe de pression de soufflet | PN 16 |
Classe de pression de la bride | PN 40 |
Exécution avec manchon intérieur | Non |
Détection de mouvemant axial + | 18 mm |
Détection de mouvemant axial - | 18 mm |
Détection de mouvemant latérale +/- | 11 mm |
Détection de mouvemant angulaire +/- | 30 ° |
Continuation de ressort axiale | 76 N/mm |
Diamètre intérieur de soufflet | 41 mm |
Diamètre extérieur de paroi à souder | 59 mm |
Effective surface du soufflet | 19 cm² |
Catégorie de qualité de soufflet | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Cercle de perçage de bride | 110 mm |
Nombre de trous de boulon | 4 |
L'épaisseur de la bride | 18 mm |
Diamètre extérieur surface d'étanchéité | 88 mm |
Catégorie de qualité de la bride | Acier |