394,80 €/ Unitéhors TVA
477,71 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | KBF |
Type | KBF |
Diamètre nominale | DN 50 |
Diamètre nominal intérieur de soufflet | 2" |
Longueur totale | 146 mm |
Classe de pression de soufflet | PN 16 |
Classe de pression de la bride | PN 16 |
Exécution avec manchon intérieur | Non |
Détection de mouvemant axial + | 23 mm |
Détection de mouvemant axial - | 23 mm |
Détection de mouvemant latérale +/- | 14 mm |
Détection de mouvemant angulaire +/- | 25 ° |
Continuation de ressort axiale | 70 N/mm |
Diamètre intérieur de soufflet | 50 mm |
Diamètre extérieur de paroi à souder | 70 mm |
Effective surface du soufflet | 28 cm² |
Catégorie de qualité de soufflet | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Cercle de perçage de bride | 125 mm |
Nombre de trous de boulon | 4 |
L'épaisseur de la bride | 20 mm |
Diamètre extérieur surface d'étanchéité | 102 mm |
Catégorie de qualité de la bride | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |