697,80 €/ Unitéhors TVA
844,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | KBF |
Type | KBF |
Diamètre nominale | DN 125 |
Diamètre nominal intérieur de soufflet | 5" |
Longueur totale | 146 mm |
Classe de pression de soufflet | PN 16 |
Classe de pression de la bride | PN 16 |
Exécution avec manchon intérieur | Non |
Détection de mouvemant axial + | 25 mm |
Détection de mouvemant axial - | 25 mm |
Détection de mouvemant latérale +/- | 5 mm |
Détection de mouvemant angulaire +/- | 12 ° |
Continuation de ressort axiale | 121 N/mm |
Diamètre intérieur de soufflet | 124 mm |
Diamètre extérieur de paroi à souder | 155 mm |
Effective surface du soufflet | 153 cm² |
Catégorie de qualité de soufflet | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Cercle de perçage de bride | 210 mm |
Nombre de trous de boulon | 8 |
L'épaisseur de la bride | 22 mm |
Diamètre extérieur surface d'étanchéité | 188 mm |
Catégorie de qualité de la bride | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |