Eriks

Compensateur KBF 316Ti/316Ti L=132 PN40 DN40

  • ERIKS:10040010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

339,90 €/ Unitéhors TVA

411,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
KBF
Type
KBF
Diamètre nominale
DN 40
Diamètre nominal intérieur de soufflet
1.1/2"
Longueur totale
132 mm
Classe de pression de soufflet
PN 16
Classe de pression de la bride
PN 40
Exécution avec manchon intérieur
Non
Détection de mouvemant axial +
18 mm
Détection de mouvemant axial -
18 mm
Détection de mouvemant latérale +/-
11 mm
Détection de mouvemant angulaire +/-
30 °
Continuation de ressort axiale
76 N/mm
Diamètre intérieur de soufflet
41 mm
Diamètre extérieur de paroi à souder
59 mm
Effective surface du soufflet
19 cm²
Catégorie de qualité de soufflet
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Cercle de perçage de bride
110 mm
Nombre de trous de boulon
4
L'épaisseur de la bride
18 mm
Diamètre extérieur surface d'étanchéité
88 mm
Catégorie de qualité de la bride
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)