299,40 €/ Unitéhors TVA
362,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | KBF |
Type | KBF |
Diamètre nominale | DN 32 |
Diamètre nominal intérieur de soufflet | 1.1/4" |
Longueur totale | 112 mm |
Classe de pression de soufflet | PN 16 |
Classe de pression de la bride | PN 40 |
Exécution avec manchon intérieur | Non |
Détection de mouvemant axial + | 15 mm |
Détection de mouvemant axial - | 15 mm |
Détection de mouvemant latérale +/- | 10 mm |
Détection de mouvemant angulaire +/- | 30 ° |
Continuation de ressort axiale | 36 N/mm |
Diamètre intérieur de soufflet | 32 mm |
Diamètre extérieur de paroi à souder | 48 mm |
Effective surface du soufflet | 12 cm² |
Catégorie de qualité de soufflet | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Cercle de perçage de bride | 100 mm |
Nombre de trous de boulon | 4 |
L'épaisseur de la bride | 18 mm |
Diamètre extérieur surface d'étanchéité | 78 mm |
Catégorie de qualité de la bride | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |