577,20 €/ Unitéhors TVA
698,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 61 |
Code de couleur | Rouge |
Longueur totale | 250 mm |
Type | 61 |
Pression de service max. à 20 °C | 6 bar |
Exécution avec limiteur de mouvement | Non |
Matériau de la paroi intérieur du soufflet | EPDM |
Diamètre nominale | EV013196 |
Détection de mouvemant axial + | 20 mm |
Détection de mouvemant axial - | 25 mm |
Détection de mouvemant latérale +/- | 15 mm |
Détection de mouvemant angulaire +/- | 10 ° |
Matériau d'insert | PA (nylon) |
Matériau de la paroi extérieur du soufflet | EPDM |
Diamètre extérieur tube | 227 mm |