Eriks

Compensateur 61 rouge DN175 diamètre tube 193,7mm

  • ERIKS:11256560
Image 1
Ajouter à la liste

443,30 €/ Unitéhors TVA

536,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
61
Code de couleur
Rouge
Longueur totale
250 mm
Type
61
Pression de service max. à 20 °C
6 bar
Exécution avec limiteur de mouvement
Non
Matériau de la paroi intérieur du soufflet
EPDM
Diamètre nominale
DN175
Détection de mouvemant axial +
20 mm
Détection de mouvemant axial -
25 mm
Détection de mouvemant latérale +/-
15 mm
Détection de mouvemant angulaire +/-
15 °
Matériau d'insert
PA (nylon)
Matériau de la paroi extérieur du soufflet
EPDM
Diamètre extérieur tube
193.7 mm